LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR3
ステンレス鋼製スライドレールです。
ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
材質/仕上
(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
セット内容
左右各1本
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
55
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドねじ
幅W(mm)
19.2
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
304.8(ドロワー/273)
355.6(ドロワー/273)
406.4(ドロワー/375)
457.2(ドロワー/375)
508(ドロワー/375)
558.8(ドロワー/527)
609.6(ドロワー/527)
660.4(ドロワー/575.3)
711.2(ドロワー/575.3)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374802
ESR3-12
304.8(ドロワー/273)
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374811
ESR3-14
355.6(ドロワー/273)
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374827
ESR3-16
406.4(ドロワー/375)
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374836
ESR3-18
457.2(ドロワー/375)
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374845
ESR3-20
508(ドロワー/375)
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374854
ESR3-22
558.8(ドロワー/527)
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374863
ESR3-24
609.6(ドロワー/527)
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374872
ESR3-26
660.4(ドロワー/575.3)
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374881
ESR3-28
711.2(ドロワー/575.3)
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください