曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375073ESR8-12304.8
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375082ESR8-14355.6
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375091ESR8-16406.4
4,400
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375107ESR8-18457.2
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375116ESR8-20508
4,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375125ESR8-22558.8
5,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
09375134ESR8-24609.6
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375143ESR8-26660.4
6,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375152ESR8-28711.2
6,100
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09375143
2013-08-30
用途: 隙間にスライド収納を作成
Good Well 杉谷晴郷

抜き差し出来る側面用のスライドレールは商品数が少なく探すのに苦労します。この商品はストッパーが効いて、且つ、抜き差しが出来るので特殊な利用が出来ました。但し、そのポイント作成が頭を痛める事になります。通常はレールの固定側の裏からポイントを押すだけで可動部が抜けるのですが…今回はモルタル壁に据え付けだったので、それが出来ません。嵌めたら嵌めっぱなしで抜けなくなってしまします。通常使用時でレールを抜く必要はないのですが、何かしら有る場合には抜ける様に対応しなければならないので、その時様にダボ穴の様に穴を空け、そこにダボを差し込めばレールが抜ける様にしてみました。微妙なダボ高さ調節は必要です。
ユーザーの理想通り(安価含め)の隙間スライド収納が作成出来て大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする