LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
内容量
1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375161
SNS35D-30
304.8
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375177
SNS35D-35
355.6
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375186
SNS35D-40
406.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375195
SNS35D-45
457.2
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375204
SNS35D-50
508
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375213
SNS35D-55
558.8
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09375222
SNS35D-60
609.6
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375231
SNS35D-65
660.4
¥
8,850
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09375247
SNS35D-70
711.2
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください