曜日別特売

6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット

6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット - バートル
(2件のレビュー)

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。
背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。

仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)種別制電ジャケットシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電生地ソフトツイル、帯電防止職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478534256091ネイビーSS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534346091ネイビーS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534436091ネイビーM
9,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
478534526091ネイビーL
9,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
478534616091ネイビーLL
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534776091ネイビー3L
9,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
478534866091ネイビー4L
10,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534956091ネイビー5L
10,300
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
478535046091ミストブルーSS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535136091ミストブルーS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
478535226091ミストブルーM
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535316091ミストブルーL
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535476091ミストブルーLL
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535566091ミストブルー3L
9,700
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535656091ミストブルー4L
10,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535746091ミストブルー5L
10,300
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535836091シルバーSS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478535926091シルバーS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536016091シルバーM
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536266091シルバーLL
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536356091シルバー3L
9,700
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536446091シルバー4L
10,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536536091シルバー5L
10,300
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478533466091カーキSS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478533556091カーキS(レディース対応)
9,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478533646091カーキM
9,400
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
478533736091カーキL
9,400
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
478533826091カーキLL
9,400
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
478533916091カーキ3L
9,700
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534076091カーキ4L
10,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478534166091カーキ5L
10,300
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536176091シルバーL
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853617
2018-01-08
用途: 一般作業
建設業・工事業

シルエットがカッコイイ、全然オッサンくさく無い。これをきただけで10歳若返る。マジで。
若者からみたらなんとも思わないかもしれないが、オッサンからみると若くみえる。
タイトに見えるが腹が出ていないオッサンには問題ないです。無駄な腹回りの生地や袖周りの生地がないので、狭い現場で引っかからないので重宝しています。

対象商品 : 47853443
2017-04-11
用途: 実験用作業着
製造業

色は気に入りました。生地が少し硬いのでわずかに動きにくさがあります。たいしたことはないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする