6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング)

6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) - バートル
(1件のレビュー)

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
男女兼用と女性用の2種のワークパンツを展開。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズはレディース対応サイズです。

種別ノータックシャーリングパンツシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35仕様脇シャーリングゴム仕様、両脇ツインループ、サイズチップ(左)生地ソフトツイル、帯電防止内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478536626093カーキSS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537056093カーキLL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537146093カーキ3L80
8,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537236093カーキ4L78
8,400
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537326093カーキ5L78
8,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537576093ネイビーS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537666093ネイビーM80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537756093ネイビーL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478537846093ネイビーLL80
7,800
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
478537936093ネイビー3L80
8,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
478538026093ネイビー4L78
8,400
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538116093ネイビー5L78
8,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538276093ミストブルーSS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538366093ミストブルーS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538456093ミストブルーM80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538546093ミストブルーL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538636093ミストブルーLL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538726093ミストブルー3L80
8,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538816093ミストブルー4L78
8,400
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
478538976093ミストブルー5L78
8,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539066093シルバーSS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539156093シルバーS(レディース対応)78
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539246093シルバーM80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539336093シルバーL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539426093シルバーLL80
7,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539516093シルバー3L80
8,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539676093シルバー4L78
8,400
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
478539766093シルバー5L78
8,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
478536716093カーキS(レディース対応)78
7,800
取扱い終了
478536876093カーキM80
7,800
取扱い終了
478536966093カーキL80
7,800
取扱い終了
478537416093ネイビーSS(レディース対応)78
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853784
2022-02-02
用途: 切削業での作業全般、事務や外回りも。

以前から着用しているノータックパンツ『バートル 1611P』が廃番の為、
代わりになる物として購入。
本商品はカタログによるとレギュラーフィットとなっているが、実際には
やや細目の仕上がりなので『1611P』と同じサイズで発注したら、窮屈でした。
1サイズか、もしかしたら2サイズ上の物を頼む必要があります。
生地の質感や色目は、今までの物と同様でしたので、今まで着用している
ジャケットと合わせても違和感無く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする