曜日別特売

ワイヤー入り布製安全コード

ワイヤー入り布製安全コード - DBLTACTワイヤー入り布製安全コード - DBLTACTワイヤー入り布製安全コード - DBLTACT
(3件のレビュー)

ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!

材質芯/ステンレスワイヤ先端形状両端フック×2個内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
自然長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48341212DT-ST-06BKブラック5680
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
48341237DT-ST-06RDレッド5680
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
48341291DT-ST-07BKブラック2620
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48341316DT-ST-07RDレッド2620
2,530
取扱い終了
代替品有
48341176DT-ST-06GRグレー5680
オープン
取扱い終了
48341194DT-ST-06NBネイビー5680
2,850
取扱い終了
48341255DT-ST-06YLイエロー5680
オープン
取扱い終了
48341273DT-ST-06BLブルー5680
2,850
取扱い終了
48341334DT-ST-07YLイエロー2620
オープン
取扱い終了
48341352DT-ST-07GRグレー2620
オープン
取扱い終了
48341377DT-ST-07NBネイビー2620
2,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48341316DT-ST-07RD48341291DT-ST-07BKDT-ST-07RD ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT 48341291ワイヤー入り布製安全コードDBLTACT1個
2,198
税込2,418
JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341273
2020-03-03
用途: 樹上伐採

樹上伐採の時にチェンソーをぶら下げてます。
最大長が1260mmのものを購入しましたが、もう少し短いのでもよかったかなと思っています。ワイヤーも入っていて手ごろな値段だと思います。

対象商品 : 48341273
2018-10-08
用途: 木登り伐採作業での小型チェンソー吊下げ
尾身木材店

使用荷重5㎏の物はなかなか無く、規格に間違いなければ問題無いはず。柔らかく絡まないので使いやすい。かなり厳しい使い方をして1年経過したが、今のところ問題無し。安全のためそろそろリピする予定。

対象商品 : 48341194
2015-12-27
用途: 機械組み立て

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする