DBLTACT
インパクト用布製安全コード
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
色
ブラック
使用荷重(kg)
3
全長(mm)
625±20
最大長(mm)
1030
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341395
DT-STI-01BK
フック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
48341413
DT-STI-02BK
ループ
¥
1,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください