DBLTACT
布製安全コード エクストラロング
最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
使用荷重(kg)
3
全長(mm)
900
先端形状
両端フック×2個
最大長(mm)
1750
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341474
DT-ST-08BK
ブラック
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
48341492
DT-ST-08NB
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください