曜日別特売

スクレーパーケース

スクレーパーケース - DBLTACT
(2件のレビュー)

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
スクレーパー用の収納ケース

材質1680デニール生地ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40深さ(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48341797DT-TS-21-BK
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341797
2023-05-02
用途: 皮すき入れ
サービス業

ずっと使っていたカマ入れが廃盤になり困って探していました この型、幅は他にはなく良かったです
皮スキの刃を上向きにするのがイヤなので。

1が参考にしています
対象商品 : 48341797
2016-07-11
用途: 清掃
サービス業

皮スキを入れるのにちょうどよい大きさで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする