DBLTACT
ペンチサック
こんなお得な商品も!
ペンチ差し 1丁
モノタロウ
¥
339
税込
¥
373
(6)
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
深さ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342052
DT-TS-01-BK
ブラック
205×85×20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
48342095
DT-TS-02-BK
ブラック
240×140×20
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
48342077
DT-TS-01-BL
ブルー
205×85×20
オープン
取扱い終了
48342113
DT-TS-02-BL
ブルー
240×140×20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください