釘袋

釘袋 - DBLTACT釘袋 - DBLTACT
(1件のレビュー)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48343556DT-18-BK260×340×150210
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
48343574DT-19-BK320×310×150230
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48343556
2018-08-27
用途: 高所作業
神田瓦工事店建設業・工事業

最適な使い心地、まだわからんが中々丈夫そう値段にしたら上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする