日東工業
RDK フリーアクセスフロア用支持アングル
塗装色
ブラック
セット内容
2本入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合機種
外形寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45150393
RDK1-D12N
鉄
RDK120-□
1263
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45152021
RDK1-W6N
鉄
RDK□-6□
598
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152037
RDK1-W7N
鉄
RDK□-7□
698
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152046
RDK1-W8N
鉄
RDK□-8□
798
¥
8,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152055
RDK1-D6N
鉄
RDK60-□
663
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152064
RDK1-D7N
鉄
RDK70-□
763
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152073
RDK1-D8N
鉄
RDK80-□
863
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152082
RDK1-D9N
鉄
RDK90-□
963
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152091
RDK1-D10N
鉄
RDK100-□
1063
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152107
RDK1-D11N
鉄
RDK110-□
1163
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45152116
RDK1-W57N
鉄
RDK□-57□
568
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152125
RDK1-D5N
鉄
RDK50-□
563
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください