曜日別特売

E26用ベーク防水ソケット

E26用ベーク防水ソケット - ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケット - ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケット - ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケット - ミツバ電陶
(12件のレビュー)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。

用途
ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150内容量1個
注意
※パッキンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48792651-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48792651
2021-07-22
用途: 玄関灯の付け替え
教育・研究機関

屋根付きの玄関横で雨に濡れることはない場所だが、防水型なのでもしもの場合でも心配が無い。しっかりした作りになっていた。

対象商品 : 48792651
2021-04-01
用途: 屋外水銀灯照明のLED化

元々E26口金の水銀灯(40w)が使われていた庭園灯の安定器をバイパスして電球型蛍光灯を組み込んでいたのですが、
LEDへの更新に際してソケットを上向きから下向きに変更する目的で導入。
.
見本画像でフランジ部分が妙に大きく分厚いのが気になっていましたが、
これは本来の樹脂製フランジの上にゴム製の防水カバーが被せられているためでした。
電線の出口も固い充填剤でシールされているので、電球を装着するとほぼ完全密封状態になる設計になっています。
ただこのゴムシールは標準的な白熱電球のサイズに合わせて作られているようなのですが、
電球型LEDや電球型蛍光灯の場合は白熱電球よりもこの部分が太い物があるので、
その場合はゴムを外すか加工して穴を広げないとソケットの奥までねじ込めずに接触不良が起きる恐れがあります。
あと、電線が二本とも赤色で極性の区別がつかないので、ここは白と黒の二色のほうがありがたい。

対象商品 : 48792651
2021-02-16
用途: 仮設照明用
コスモソリューションサービス業

普通の電球ソケットです。軒下で使うため、防水でなくてもよいのですが、本品は電線の引き出し部分がシールされていました。仮設用のソケットとしては良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 48792651
2021-04-20
用途: LED電球使用のため
その他業種

E26ソケットの定番です。メーカーによって多少の価格差はありますがどこも同じようなものです。

対象商品 : 48792651
2020-07-23
用途: 軒下の照明

人を検知するLED電球を付けて夜間庭を、移動する際の照明として使っています。
軒下につるし、直接雨が当たらないので防水ソケットで十分役に立ちます。
配線も元から配線することを考えるとつなぐだけで出来るので作業が観点です。

対象商品 : 48792651
2020-05-26
用途: 半屋内看板

素早い対応頂きありがとうございました
またお願いしたいです

対象商品 : 48792651
2020-05-28
用途: 半屋内看板

素早い対応ありがとうございます。
また何かあれば宜しくお願い致します

対象商品 : 48792651
2020-04-28
用途: LEDソケットとして
個人会社知名朝信農・林・水産業

1200蛍光灯型LED光源の端寸法調整用に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする