曜日別特売

HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク

HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク - 富士電機
種類管型ヒューズリード線内容量1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50199825HF337/10/10120001040000(830MVA)Φ48×362
57,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199834HF337/10N/1015000/1550001031500(830MVA)Φ48×364
67,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199843HF337/20/10240001025000(1000MVA)Φ48×512
65,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199852HF337/30/10360001016000(1000MVA)Φ48×607
75,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199904HF338B/10/1001200010040000(830MVA)Φ48×516
93,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199913HF338B/10/20120002040000(830MVA)Φ48×516
75,800
53,980
59,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50199922HF338B/10/30120003040000(830MVA)Φ48×516
78,100
56,980
62,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
50199931HF338B/10/40120004040000(830MVA)Φ48×516
78,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199947HF338B/10/50120005040000(830MVA)Φ48×516
81,800
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199956HF338B/10/75120007540000(830MVA)Φ48×516
92,100
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199965HF338B/20/2015000/1550002025000(1000MVA)Φ48×516
95,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199974HF338B/20/3015000/1550003025000(1000MVA)Φ48×516
98,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50199983HF338B/20/4015000/1550004025000(1000MVA)Φ48×516
101,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50212531JR-10/512000540000(830MVA)Φ48×262
42,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50212547JR-10N/515000/155000531500(830MVA)Φ48×262
47,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50212556JR-20/524000540000(1700MVA)Φ48×362
47,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50212565JR-30/536000525000(1600MVA)Φ48×512
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする