曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 - 富士電機
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015497AH165-V1R011bはんだ端子/タブ端子
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50015506AH165-V1R01-S1bはんだ端子
2,650
1,898
2,088(税込)
41日以内出荷
返品不可
50015515AH165-V1R022bはんだ端子/タブ端子
2,330
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする