富士電機
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
品名
照光押しボタンスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
ボタン形状
ボタン部寸法(mm)
光源
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010326
AH165-2FL5G22M1
2a2b
緑
丸(平形)
Φ25
ネオン
AC220
¥
2,375
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010335
AH165-2FL5R11E3
1a1b
赤
丸(平形)
Φ25
LED
DC24
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
50010344
AH165-2FL5W11E3
1a1b
乳白
丸(平形)
Φ25
LED
DC24
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
50011175
AH165-2SFL5G11E3
1a1b
緑
角(平形)
□25
LED
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50011184
AH165-2SFL5R22E3
2a2b
赤
角(平形)
□25
LED
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50011193
AH165-2SFL5W11E3
1a1b
乳白
角(平形)
□25
LED
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50011202
AH165-2SFL5W22E3
2a2b
乳白
角(平形)
□25
LED
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50010317
AH165-2FL5G11E3
1a1b
緑
丸(平形)
Φ25
LED
DC24
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください