曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形 - 富士電機
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(突凹形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)□25品名照光押しボタンスイッチ光源LED使用電圧(V)DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011017AH165-2SCLG11E3
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011026AH165-2SCLW11E3乳白
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする