Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形

Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 - 富士電機Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 - 富士電機
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50012155AH165-2ZEGH1AC110電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012164AH165-2ZEGM1AC220電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012182AH165-2ZEOM1AC220電球
1,055
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012191AH165-2ZERE3DC24LED
1,050
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012207AH165-2ZERH1AC110電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012216AH165-2ZERM1AC220電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012225AH165-2ZEWE3DC24乳白LED
1,050
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012234AH165-2ZEWH1AC110乳白電球
1,055
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012243AH165-2ZEWM1AC220乳白電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012261AH165-2ZGH1AC110電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012277AH165-2ZGM1AC220電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012295AH165-2ZOH1AC110電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012313AH165-2ZRH1AC110電球
1,055
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012331AH165-2ZWH1AC110乳白電球
1,055
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
50012347AH165-2ZWM1AC220乳白電球
1,055
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50012146AH165-2ZEGE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012173AH165-2ZEOE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012252AH165-2ZGE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012286AH165-2ZOE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012304AH165-2ZRE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012322AH165-2ZWE3DC24乳白LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50012356AH165-2ZYE3DC24LED
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする