Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(丸フレーム)

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(丸フレーム) - 富士電機
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
キーの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50013372AH165-RJM2A11A1a1b標準
4,330
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013381AH165-RJM2A22A2a2b標準
5,620
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013397AH165-RJM2B22B2a2b単方向挿入
5,620
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする