曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c - 富士電機
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ノッチ角度(°)
ノッチ数
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49994034AF16JS-0AC2A-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994052AF16JS-0AC2B-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994077AF16JS-0AC2C-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994095AF16JS-0AC2D-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994113AF16JS-0AC2E-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994131AF16JS-0AC2F-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994156AF16JS-1EC2A-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994174AF16JS-1EC2B-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994192AF16JS-1EC2C-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994217AF16JS-1EC2D-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994235AF16JS-1EC2E-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994253AF16JS-1EC2F-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994411AF16JS-2AC2B-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994436AF16JS-2AC2C-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994454AF16JS-2AC2D-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994472AF16JS-2AC2E-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994497AF16JS-2AC2F-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994655AF16JS-2BC2B-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994673AF16JS-2BC2C-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994691AF16JS-2BC2D-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994716AF16JS-2BC2E-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994734AF16JS-2BC2F-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994874AF16JS-2DC2A-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994892AF16JS-2DC2B-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994917AF16JS-2DC2C-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994935AF16JS-2DC2D-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994953AF16JS-2DC2E-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994971AF16JS-2DC2F-902-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995014AF16JS-3AC2B-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995032AF16JS-3AC2C-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995057AF16JS-3AC2D-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995075AF16JS-3AC2E-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995093AF16JS-3AC2F-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995111AF16JS-3BC2A-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995136AF16JS-3BC2B-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995154AF16JS-3BC2C-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995172AF16JS-3BC2D-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995197AF16JS-3BC2E-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995215AF16JS-3BC2F-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995233AF16JS-3CC2A-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995251AF16JS-3CC2B-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995276AF16JS-3CC2C-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995294AF16JS-3CC2D-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995312AF16JS-3CC2E-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995337AF16JS-3CC2F-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995355AF16JS-3DC2A-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995373AF16JS-3DC2B-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995391AF16JS-3DC2C-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995416AF16JS-3DC2D-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49995434AF16JS-3DC2E-453-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする