曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機
種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50035535AR16G0N-C1A3Rモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035492AR16G0N-C1A3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036515AR16G5N-C1A3Gオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036533AR16G5N-C1A3Rオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036576AR16G5N-C1A3Wオルタネイト1c乳白AC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036594AR16G5N-C1A3Yオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036497AR16G5N-C1A3Aオルタネイト1cアンバーAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035876AR16G0N-C2A3Gモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035894AR16G0N-C2A3Rモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035955AR16G0N-C2A3Yモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035851AR16G0N-C2A3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035912AR16G0N-C2A3Sモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
2,155
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036874AR16G5N-C2A3Gオルタネイト2cAC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036892AR16G5N-C2A3Rオルタネイト2cAC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036953AR16G5N-C2A3Yオルタネイト2cAC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036917AR16G5N-C2A3Sオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,225
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035632AR16G0N-C1B3Gモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035657AR16G0N-C1B3Rモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035693AR16G0N-C1B3Wモメンタリ1c乳白AC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035614AR16G0N-C1B3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035675AR16G0N-C1B3Sモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,900
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036691AR16G5N-C1B3Wオルタネイト1c乳白AC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036716AR16G5N-C1B3Yオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036612AR16G5N-C1B3Aオルタネイト1cアンバーAC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036673AR16G5N-C1B3Sオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,970
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035991AR16G0N-C2B3Gモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036016AR16G0N-C2B3Rモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036052AR16G0N-C2B3Wモメンタリ2c乳白AC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50036077AR16G0N-C2B3Yモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50035973AR16G0N-C2B3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036034AR16G0N-C2B3Sモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
2,155
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036996AR16G5N-C2B3Gオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50037014AR16G5N-C2B3Rオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50037057AR16G5N-C2B3Wオルタネイト2c乳白AC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50037075AR16G5N-C2B3Yオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036971AR16G5N-C2B3Aオルタネイト2cアンバーAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50037032AR16G5N-C2B3Sオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
2,225
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035763AR16G0N-C1E3Gモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
50035781AR16G0N-C1E3Rモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50035824AR16G0N-C1E3Wモメンタリ1c乳白AC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
50035842AR16G0N-C1E3Yモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50035745AR16G0N-C1E3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50035797AR16G0N-C1E3Sモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,900
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
50036752AR16G5N-C1E3Gオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036777AR16G5N-C1E3Rオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036813AR16G5N-C1E3Wオルタネイト1c乳白AC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036795AR16G5N-C1E3Sオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,970
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50036113AR16G0N-C2E3Gモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
50036174AR16G0N-C2E3Wモメンタリ2c乳白AC/DC24100万回以上
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
50036192AR16G0N-C2E3Yモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
1,690
1,498
1,648(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする