曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) - 富士電機
保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49986011AF16F0M-C1A3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986036AF16F0M-C1A3G照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986054AF16F0M-C1A3R照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986072AF16F0M-C1A3S照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986097AF16F0M-C1A3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986115AF16F0M-C1A3Y照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986133AF16F0M-C1B3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986176AF16F0M-C1B3R照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986212AF16F0M-C1B3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986255AF16F0M-C1E3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986273AF16F0M-C1E3G照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
49986291AF16F0M-C1E3R照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49986316AF16F0M-C1E3S照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,220
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49986334AF16F0M-C1E3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49986395AF16F0M-C2A3G照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986413AF16F0M-C2A3R照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986456AF16F0M-C2A3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986474AF16F0M-C2A3Y照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986492AF16F0M-C2B3A照光式モメンタリ2cアンバー100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986553AF16F0M-C2B3S照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,475
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986571AF16F0M-C2B3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986596AF16F0M-C2B3Y照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986614AF16F0M-C2E3A照光式モメンタリ2cアンバー100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986632AF16F0M-C2E3G照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986657AF16F0M-C2E3R照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986675AF16F0M-C2E3S照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,475
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986693AF16F0M-C2E3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986711AF16F0M-C2E3Y照光式モメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987734AF16F0S-C1A非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987743AF16F0S-C1B非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49987761AF16F0S-C1G非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987777AF16F0S-C1R非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987795AF16F0S-C1S非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987813AF16F0S-C1W非照光式モメンタリ1c乳白-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49987831AF16F0S-C1Y非照光式モメンタリ1c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987856AF16F0S-C2A非照光式モメンタリ2c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987892AF16F0S-C2G非照光式モメンタリ2c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987917AF16F0S-C2R非照光式モメンタリ2c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987935AF16F0S-C2S非照光式モメンタリ2c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987953AF16F0S-C2W非照光式モメンタリ2c乳白-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987971AF16F0S-C2Y非照光式モメンタリ2c-100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,735
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49988994AF16F5M-C1A3A照光式オルタネイト1cアンバー25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989012AF16F5M-C1A3G照光式オルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989073AF16F5M-C1A3W照光式オルタネイト1c乳白25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989091AF16F5M-C1A3Y照光式オルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989116AF16F5M-C1B3A照光式オルタネイト1cアンバー25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989134AF16F5M-C1B3G照光式オルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989152AF16F5M-C1B3R照光式オルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989177AF16F5M-C1B3S照光式オルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
2,300
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989195AF16F5M-C1B3W照光式オルタネイト1c乳白25万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする