Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ - 富士電機
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50017545AH225-FLW11E3モメンタリ1a1b乳白丸(平形)DC24
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50017843AH225-VLR11E3プッシュロック/ターンリセット1a1bキノコDC24
3,040
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
50017554AH225-FLY11E3モメンタリ1a1b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017344AH225-EL5R22E3オルタネイト2a2b丸(突形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017353AH225-ELG11E3モメンタリ1a1b丸(突形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017362AH225-ELR11E3モメンタリ1a1b丸(突形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017371AH225-ELW11E3モメンタリ1a1b乳白丸(突形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017387AH225-ELY22E3モメンタリ2a2b丸(突形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017414AH225-FL5G22E3オルタネイト2a2b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017423AH225-FL5O33E3オルタネイト3a3b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017432AH225-FL5R22E3オルタネイト2a2b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017441AH225-FL5W11E3オルタネイト1a1b乳白丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017457AH225-FL5W22B3オルタネイト2a2b乳白丸(平形)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50017466AH225-FLG11E3モメンタリ1a1b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017475AH225-FLG11M1モメンタリ1a1b丸(平形)AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50017484AH225-FLG22E3モメンタリ2a2b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017493AH225-FLR11E3モメンタリ1a1b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017502AH225-FLR11M1モメンタリ1a1b丸(平形)AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50017511AH225-FLR22E3モメンタリ2a2b丸(平形)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50017527AH225-FLW11Bモメンタリ1a1b乳白丸(平形)AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50017536AH225-FLW11B3モメンタリ1a1b乳白丸(平形)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50017563AH225-FLY11M1モメンタリ1a1b丸(平形)AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50017852AH225-VLR22E3プッシュロック/ターンリセット2a2bキノコDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする