富士電機
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ
種類
非照光式
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017405
AH225-FG11
モメンタリ
1a1b
緑
丸(平形)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50017572
AH225-FR11
モメンタリ
1a1b
赤
丸(平形)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50017861
AH225-VR11
プッシュロック/ターンリセット
1a1b
赤
キノコ
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
50017396
AH225-FB11
モメンタリ
1a1b
黒
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017581
AH225-FR22
モメンタリ
2a2b
赤
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017597
AH225-FW11
モメンタリ
1a1b
乳白
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017606
AH225-FW22
モメンタリ
2a2b
乳白
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017615
AH225-FY11
モメンタリ
1a1b
黄
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017773
AH225-MR11
モメンタリ
1a1b
赤
キノコ(大形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50017877
AH225-VR22
プッシュロック/ターンリセット
2a2b
赤
キノコ
オープン
取扱い終了
返品不可
50017886
AH225-VR33
プッシュロック/ターンリセット
3a3b
赤
キノコ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください