富士電機
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126456
DM22D0L-58A
-
橙
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126465
DM22D0L-58G
-
緑
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126474
DM22D0L-58R
-
赤
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126483
DM22D0L-58W
-
乳白
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126492
DM22D0L-69A
-
橙
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126501
DM22D0L-A3R
AC6
赤
LED
¥
1,070
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126517
DM22D0L-A3W
AC6
乳白
LED
¥
1,070
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126526
DM22D0L-A9R
-
赤
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126535
DM22D0L-A9W
-
乳白
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50126544
DM22D0L-B9A
-
橙
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126553
DM22D0L-D8A
-
橙
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126562
DM22D0L-D8G
-
緑
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126571
DM22D0L-D8R
-
赤
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126587
DM22D0L-E3A
AC/DC24
橙
LED
¥
1,070
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50126596
DM22D0L-E3G
AC/DC24
緑
LED
¥
1,070
¥
929
¥
1,022
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126605
DM22D0L-E3R
AC/DC24
赤
LED
¥
1,070
¥
938
¥
1,032
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126614
DM22D0L-E3RZM
AC/DC24
赤
LED
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126623
DM22D0L-E3S
AC/DC24
青
LED
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126632
DM22D0L-E3W
AC/DC24
乳白
LED
¥
1,070
¥
938
¥
1,032
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126641
DM22D0L-E3WZM
AC/DC24
乳白
LED
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126657
DM22D0L-E3Y
AC/DC24
黄
LED
¥
1,070
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126666
DM22D0L-E4R
AC/DC24
赤
電球
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126675
DM22D0L-E8A
-
橙
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126684
DM22D0L-E8G
-
緑
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126693
DM22D0L-E8R
-
赤
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126702
DM22D0L-E8W
-
乳白
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126711
DM22D0L-E9A
-
橙
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126727
DM22D0L-E9G
-
緑
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126736
DM22D0L-E9R
-
赤
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126745
DM22D0L-H3A
AC110
橙
LED
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50126754
DM22D0L-H3G
AC110
緑
LED
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126763
DM22D0L-H3R
AC110
赤
LED
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126772
DM22D0L-H3W
AC110
乳白
LED
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126781
DM22D0L-H3WZM
AC110
乳白
LED
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126797
DM22D0L-H3Y
AC110
黄
LED
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126806
DM22D0L-H4A
AC110
橙
電球
¥
1,010
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126815
DM22D0L-H4G
AC110
緑
電球
¥
1,270
¥
879
¥
967
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50126824
DM22D0L-H4R
AC110
赤
電球
¥
1,010
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126833
DM22D0L-H4W
AC110
乳白
電球
¥
1,010
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50126842
DM22D0L-H7A
DC110
橙
LED
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126851
DM22D0L-H7G
DC110
緑
LED
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126867
DM22D0L-H7R
DC110
赤
LED
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126876
DM22D0L-H8A
AC110
橙
電球
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126885
DM22D0L-H8G
AC110
緑
電球
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126894
DM22D0L-H8R
AC110
赤
電球
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126903
DM22D0L-H8W
AC110
乳白
電球
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50126912
DM22D0L-H9A
AC110
橙
LED
¥
1,655
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126921
DM22D0L-H9G
AC110
緑
LED
¥
1,655
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126937
DM22D0L-H9R
AC110
赤
LED
¥
1,655
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126946
DM22D0L-H9W
AC110
乳白
LED
¥
1,655
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ