Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ - 富士電機
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50025351AM22E0L-01E3Gモメンタリ1b丸(突形)
1,730
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025367AM22E0L-01H4Gモメンタリ1b丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025376AM22E0L-01M3Gモメンタリ1b丸(突形)
2,220
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025385AM22E0L-01M4Gモメンタリ1b丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025394AM22E0L-01M4Rモメンタリ1b丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025403AM22E0L-10E3Gモメンタリ1a丸(突形)
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50025412AM22E0L-10E3Rモメンタリ1a丸(突形)
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50025421AM22E0L-10H3Gモメンタリ1a丸(突形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025437AM22E0L-10H3Rモメンタリ1a丸(突形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025446AM22E0L-10H4Rモメンタリ1a丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025455AM22E0L-10M3Gモメンタリ1a丸(突形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025464AM22E0L-10M3Rモメンタリ1a丸(突形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025473AM22E0L-10M4Gモメンタリ1a丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025482AM22E0L-10M4Rモメンタリ1a丸(突形)
1,670
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025491AM22E0L-11E3Aモメンタリ1a1b丸(突形)
2,075
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50025507AM22E0L-11E3Gモメンタリ1a1b丸(突形)
2,075
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025516AM22E0L-11E3Rモメンタリ1a1b丸(突形)
2,075
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50025525AM22E0L-11M3Gモメンタリ1a1b丸(突形)
2,565
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025534AM22E0L-11M3Rモメンタリ1a1b丸(突形)
2,565
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025543AM22E0L-11M4Gモメンタリ1a1b丸(突形)
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025552AM22E0L-11M4Rモメンタリ1a1b丸(突形)
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025631AM22E5L-10H3Gオルタネイト1a丸(突形)
2,940
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025647AM22E5L-10M4Sオルタネイト1a丸(突形)
2,390
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025656AM22F0L-01E3Rモメンタリ1b丸(平形)
1,730
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025665AM22F0L-01M3Gモメンタリ1b丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025674AM22F0L-10E3Aモメンタリ1a丸(平形)
1,730
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025683AM22F0L-10E3Gモメンタリ1a丸(平形)
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50025692AM22F0L-10E3Rモメンタリ1a丸(平形)
1,730
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025701AM22F0L-10E3Wモメンタリ1a乳白丸(平形)
1,730
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
50025717AM22F0L-10E3Yモメンタリ1a丸(平形)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50025726AM22F0L-10H3Gモメンタリ1a丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025735AM22F0L-10H3Rモメンタリ1a丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025744AM22F0L-10M3Gモメンタリ1a丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025753AM22F0L-10M3Rモメンタリ1a丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025762AM22F0L-10M3Wモメンタリ1a乳白丸(平形)
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025771AM22F0L-11E3Gモメンタリ1a1b丸(平形)
2,075
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025787AM22F0L-11E3Rモメンタリ1a1b丸(平形)
2,075
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025796AM22F0L-11E3Wモメンタリ1a1b乳白丸(平形)
2,075
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025805AM22F0L-11M3Gモメンタリ1a1b丸(平形)
2,565
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025814AM22F0L-20E3Gモメンタリ2a丸(平形)
2,075
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025823AM22F0L-22E3Gモメンタリ2a2b丸(平形)
2,780
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025832AM22F0L-30E3Gモメンタリ3a丸(平形)
2,425
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026243AM22G2L-10E3Aモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,340
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026252AM22G2L-10E3Gモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,340
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
50026261AM22G2L-10E3GZMモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,610
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026277AM22G2L-10E3Rモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,340
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026286AM22G2L-10E3Wモメンタリ1a乳白丸(穴付フルガード形)
2,340
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026295AM22G2L-10H3GZMモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
3,100
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026304AM22G2L-10M3Gモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,830
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026313AM22G2L-10M3Rモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)
2,830
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする