曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ - 富士電機
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50027144AM22V0F-02E3R2bAC/DC24
3,3652,998
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
50027153AM22V0F-11E3R1a1bAC/DC24
3,3653,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50027162AM22V0F-11M3R1a1bAC220
3,8553,500
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする