Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機
取付穴径(Φmm)22種類表示灯保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50056797AR22V3R-01RZ2861b
2,355
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50056806AR22V3R-02RZ2862b
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056815AR22V3R-03RZ2863b
3,050
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50056824AR22V3R-04RZ2864b
3,405
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50056833AR22V3R-11RZ2861a1b
2,700
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50056842AR22V3R-22RZ2862a2b
3,405
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする