Φ22コマンドスイッチ トランスユニット

Φ22コマンドスイッチ トランスユニット - 富士電機
適合機種非常停止用照光押しボタンスイッチ(AM22V0F、VSF、VDF形)ランプ電圧(V)AC6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
使用電圧(V)
消費電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50027932AM9T511-H22.4×30×45AC100~1101.5VA
620
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027941AM9T511-L22.4×30×45AC115~1271.5VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027957AM9T511-M22.4×30×45AC200~2201.5VA
620
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027966AM9T511-Q25.3×29×48AC230~2543.0VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027975AM9T511-S25.3×29×48AC350~3803.0VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027984AM9T511-T25.3×29×48AC400~4403.0VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
50027993AM9T511-V25.3×29×48AC4803.0VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
50028002AM9T511-W25.3×29×48AC500~5503.0VA
1,240
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする