Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー - 富士電機
種類ブザーフレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5キャップ色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
耐電圧
定格絶縁電圧(V)
定格周波数(Hz)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50176691DR30B5-EBZM表面部:IP00(開放形)充電部対アース間:AC1000V 1分間AC/DC6050/60角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
5,750
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50176716DR30B5-HBZM表面部:IP00(開放形)充電部対アース間:AC2000V 1分間AC25050/60角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
6,460
4,498
4,948(税込)
51日以内出荷
返品不可
50176725DR30B6-EBZM表面部:IP00(開放形)AC1000V 1分間(対アース間)AC/DC6050/60角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,830
2,098
2,308(税込)
50日以内出荷
返品不可
50176734DR30B6-GB表面部:IP00(開放形)AC1000V 1分間(対アース間)AC/DC6050/60角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,700
1,998
2,198(税込)
51日以内出荷
返品不可
50176707DR30B5-FB-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする