Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ - 富士電機
取付穴径(Φmm)30タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
復帰方式
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50062957AR30HR-1222a2b603自動(左→中←右)20万回以上
4,430
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
50062966AR30HR-2011b902手動100万回以上
3,580
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
50062975AR30HR-2022b902手動100万回以上
4,170
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
50062984AR30HR-2101a902手動100万回以上
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062993AR30HR-2111a1b902手動100万回以上
4,170
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
50063002AR30HR-2202a902手動100万回以上
4,170
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
50063011AR30HR-2222a2b902手動100万回以上
5,430
3,698
4,068(税込)
61日以内出荷
返品不可
50063027AR30HR-3111a1b453手動100万回以上
3,110
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50063036AR30HR-3222a2b453手動100万回以上
4,030
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする