富士電機
カードリレー 高感度品
種類
安全リレー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50216354
RB104-DA
1a
DC6
DC6
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50216363
RB104-DB
1a
DC12
DC12
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
50216372
RB104-DC
1a
DC4.5
DC4.5
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50216381
RB104-DD
1a
DC9
DC9
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50216397
RB104-DE
1a
DC24
DC24
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
50216406
RB104-DY
1a
DC5
DC5
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
50217921
RT11-H DC12V
1c
DC12
DC12
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
50217937
RT11-H DC18V
1c
DC18
DC18
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50217955
RT17-H DC12V
1a
DC12
DC12
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください