曜日別特売

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 - 富士電機
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
形式
消費電力
表示方式
適合ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984566ADA1PA AC100VAC100ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
49984575ADA1PA AC110VAC110ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984584ADA1PA AC200VAC200ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
返品不可
49984593ADA1PA AC220VAC220ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984602ADA1PA AC24VAC24ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984611ADA1PA AC48VAC48ADA1PA約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984627ADA1PA DC100VDC100ADA1PA約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984636ADA1PA DC24VDC24ADA1PA約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
49984645ADA1PA DC48VDC48ADA1PA約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984654ADA1PB AC100VAC100ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984663ADA1PB AC110VAC110ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984672ADA1PB AC200VAC200ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984681ADA1PB AC220VAC220ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984697ADA1PB AC24VAC24ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984706ADA1PB AC48VAC48ADA1PB約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984715ADA1PB DC100VDC100ADA1PB約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984724ADA1PB DC24VDC24ADA1PB約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984733ADA1PB DC48VDC48ADA1PB約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984742ADA1PC AC100VAC100ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984751ADA1PC AC110VAC110ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984767ADA1PC AC200VAC200ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984776ADA1PC AC220VAC220ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984785ADA1PC AC24VAC24ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984794ADA1PC AC48VAC48ADA1PC約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984803ADA1PC DC100VDC100ADA1PC約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984812ADA1PC DC24VDC24ADA1PC約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984821ADA1PC DC48VDC48ADA1PC約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984837ADA1PD AC100VAC100ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984846ADA1PD AC110VAC110ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984855ADA1PD AC200VAC200ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984864ADA1PD AC220VAC220ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984873ADA1PD AC24VAC24ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984882ADA1PD AC48VAC48ADA1PD約3.8VA以下裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984891ADA1PD DC100VDC100ADA1PD約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984907ADA1PD DC24VDC24ADA1PD約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984916ADA1PD DC48VDC48ADA1PD約2.4W裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
8,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984925ADA1PE AC100VAC100ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49984934ADA1PE AC110VAC110ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
49984943ADA1PE AC200VAC200ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984952ADA1PE AC220VAC220ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984961ADA1PE AC24VAC24ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984977ADA1PE AC48VAC48ADA1PE約3.8VA以下Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49984986ADA1PE DC100VDC100ADA1PE約2.4WⅢ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
49984995ADA1PE DC24VDC24ADA1PE約2.4WⅢ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49985004ADA1PE DC48VDC48ADA1PE約2.4WⅢ/Ⅳ/Ⅴ裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49985013ADA1PG AC100VAC100ADA1PG約3.8VA以下裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
51日以内出荷
返品不可
49985022ADA1PG AC110VAC110ADA1PG約3.8VA以下裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49985031ADA1PG AC200VAC200ADA1PG約3.8VA以下裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49985047ADA1PG AC220VAC220ADA1PG約3.8VA以下裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
49985056ADA1PG AC24VAC24ADA1PG約3.8VA以下裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
9,650
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする