曜日別特売

高周波用電磁接触器

高周波用電磁接触器 - 富士電機
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
周波数(kHz)
外形寸法A(mm)
外形寸法B(mm)
外形寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50233391SC-N11/SF コイル100V電磁接触器3・10・25・50148240197
449,000
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50233495SC-N12/SF コイル100V電磁接触器3・10・25・50148240197
341,000
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235744SC-N4/SF コイルAC100V電磁接触器3・1088127117
49,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235753SC-N4/SF コイルAC110V電磁接触器3・1088127117
49,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235762SC-N4/SF コイルAC200V電磁接触器3・1088127117
49,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235771SC-N4/SF コイルAC24V電磁接触器3・1088127117
50,500
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235787SC-N4/SF-P コイルAC100V電磁接触器3・10---
51,200
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235796SC-N4/SF-P コイルAC200V電磁接触器3・10---
51,200
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235805SC-N4/SF-S コイルAC100V電磁接触器3・10---
50,300
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236155SC-N5/SF コイル100V電磁接触器3・1088127132
63,100
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236164SC-N5/SF コイル200V電磁接触器3・1088127132
63,100
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236173SC-N5/SF-P コイル100V電磁接触器3・10・25・50---
65,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236182SC-N5/SF-P コイル200V電磁接触器3・10・25・50---
65,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50237171SC-N7/SF-P コイル200V電磁接触器3・10・25・50---
130,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70094352SC-N11/SF コイル200V-10148240197
320,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70094352SC-N11/SF コイル200V50233391SC-N11/SF コイル100V画像準備中高周波用電磁接触器富士電機1個
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする