富士電機
コマンドスイッチ ガードリング
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質(本体)
外形寸法(mm)
取付穴径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50027862
AM9R003
AM22G4L、G9L形
樹脂
Φ29.8×19
-
透明
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
50027871
AM9R054
AM22G3R、G8R形
樹脂
Φ29.8×19
-
黒
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50027887
AM9R056
AM22G2L、G7L形
樹脂
Φ29.8×19
-
黒
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
50027914
AM9R223
AM22M3R、M8R形
樹脂
Φ48×26
-
黒
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
50070842
AR9R008
AR22V2R、V4R、V2L、VAL、V3R(EMO 記号付)形半導体製造装置専用品
-
Φ90×34
20.5
黄
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください