富士電機
コマンドスイッチ 接点部保護カバー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50023705
AHX315
AH25-F、E、G1、M、U、S1、S3、S4、S5、S6、SF、SE、P1、PW1、SP1形
44
35.5
37
1a1b(1段積)
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023714
AHX316
AH25-F、E、G1、M、U、S1、S3、S4、S5、S6、SF、SE、P1、PW1、SP1形
44
35.5
59
1a1b(1段積)
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023723
AHX317
AH25-G形
44
35.5
37
2a2b(2段積)
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023732
AHX318
AH25-G形
44
35.5
59
2a2b(2段積)
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50069171
AR9D001-1
AR22
35.6
45
35.2
接点部1段積
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069187
AR9D001-2
AR22
35.6
45
55.2
接点部2段積
¥
850
¥
579
¥
637
(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069196
AR9D002-1
AR30
32.5
39.5
32
接点部1段積
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください