富士電機
コマンドスイッチ 別置トランス用ベース
仕様
別置トランス用ベース
適合機種
AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ
長さ(mm)
22.5
幅(mm)
32
取付方式
ねじ、レール
奥行(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50023775
AHX326
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください