曜日別特売

コントロールリレー 標準形

コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機コントロールリレー 標準形 - 富士電機
(1件のレビュー)
定格絶縁電圧(V)250内容量1個
全360種類を絞り込む
接点構成
360種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
接点構成
端子形状
接点機構
コイル定格電圧(V)
定格通電電流(A)
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200333HH22PN AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200342HH22PN AC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1106内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200351HH22PN AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2006内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50200367HH22PN AC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC246内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200376HH22PN AC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC486内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200385HH22PN DC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1006内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200394HH22PN DC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1106内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200403HH22PN DC12Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC126内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50200412HH22PN DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50200421HH22PN DC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC486内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200437HH22PN DC6Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC66内部接続図A
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200446HH22PN-F AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図A
3,360
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200455HH22PN-F AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2006内部接続図A
3,360
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200464HH22PN-F DC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1006内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200473HH22PN-F DC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1106内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200482HH22PN-F DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200491HH22PN-F DC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC486内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200507HH22PN-FL AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図A
4,290
3,198
3,518(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200516HH22PN-FL DC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1106内部接続図A
4,150
2,998
3,298(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200525HH22PN-FL DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図A
4,150
2,998
3,298(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200534HH22PN-L AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図A
3,290
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200543HH22PN-L AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2006内部接続図A
3,290
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200552HH22PN-L DC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1006内部接続図A
3,290
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200561HH22PN-L DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図A
3,430
2,698
2,968(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200701HH22PN-T AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200717HH22PN-T AC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1106内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200726HH22PN-T AC12Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC126内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200735HH22PN-T AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2006内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50200744HH22PN-T AC220Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2206内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200753HH22PN-T AC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC246内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200762HH22PN-T AC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC486内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200771HH22PN-T AC6Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC66内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200787HH22PN-T DC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1006内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200796HH22PN-T DC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC1106内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200805HH22PN-T DC12Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC126内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200814HH22PN-T DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200823HH22PN-T DC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC486内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200832HH22PN-T DC6Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC66内部接続図B
2,720
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200841HH22PN-T-L AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC1006内部接続図B
3,290
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200884HH22PN-T-L AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点AC2006内部接続図B
3,290
2,598
2,858(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200981HH22PN-T-L DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子単接点DC246内部接続図B
3,430
2,698
2,968(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201024HH22PW AC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC1006内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
71日以内出荷
返品不可
50201033HH22PW AC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC1106内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201042HH22PW AC200Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC2006内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201051HH22PW AC220Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC2206内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201067HH22PW AC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC246内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201076HH22PW AC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点AC486内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201085HH22PW DC100Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点DC1006内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201094HH22PW DC110Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点DC1106内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201103HH22PW DC24Vコントロールリレー2cプラグイン端子双接点DC246内部接続図A
3,100
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200351
2023-09-20
用途: 古い機種の設備警報装置の故障修理
建設業・工事業

一般的に入手困難なもので、あちこち探し歩きました。諦めていた時、在庫ありと言う内容は、とても嬉しかった。 製品については旧機種との変更が無かったことが助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする