曜日別特売

コントロールリレー 磁気保持形

コントロールリレー 磁気保持形 - 富士電機コントロールリレー 磁気保持形 - 富士電機
(1件のレビュー)
定格絶縁電圧(V)250内容量1個
全36種類を絞り込む
接点構成
コイル定格電圧(V)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200577HH22PN-R AC100Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC100
5,410
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
50200586HH22PN-R AC110Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC110
5,410
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200604HH22PN-R AC200Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC200
5,410
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50200622HH22PN-R AC24Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC24
5,410
4,298
4,728(税込)
71日以内出荷
返品不可
50200631HH22PN-R AC48Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC48
5,410
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200656HH22PN-R DC100Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC100
5,410
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200665HH22PN-R DC12Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC12
5,410
4,298
4,728(税込)
71日以内出荷
返品不可
50200674HH22PN-R DC24Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC24
5,410
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50200683HH22PN-R DC48Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC48
5,410
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
50200692HH22PN-R DC6Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC6
5,410
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201234HH22PW-R AC100Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC100
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201261HH22PW-R AC200Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC200
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201286HH22PW-R AC24Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子AC24
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201313HH22PW-R DC100Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC100
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201322HH22PW-R DC110Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC110
5,650
4,398
4,838(税込)
71日以内出荷
返品不可
50201331HH22PW-R DC12Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC12
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201347HH22PW-R DC24Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC24
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201356HH22PW-R DC48Vコントロールリレー、磁気保持形2cプラグイン端子DC48
5,650
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
50201952HH23PN-R AC100Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子AC100
5,650
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
50201961HH23PN-R AC200Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子AC200
5,650
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50201977HH23PN-R DC100Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子DC100
5,650
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
50201986HH23PN-R DC24Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子DC24
5,650
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
50202652HH23PW-R AC100Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子AC100
6,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50202661HH23PW-R AC110Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子AC110
6,030
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
50202677HH23PW-R AC200Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子AC200
6,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50202686HH23PW-R DC100Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子DC100
6,030
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
50202695HH23PW-R DC110Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子DC110
6,030
4,998
5,498(税込)
51日以内出荷
返品不可
50202704HH23PW-R DC24Vコントロールリレー、磁気保持形1a+1b+1cプラグイン端子DC24
6,030
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50200595HH22PN-R AC12Vコントロールリレー--AC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50200613HH22PN-R AC220Vコントロールリレー--AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50200647HH22PN-R AC6Vコントロールリレー--AC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50201243HH22PW-R AC110Vコントロールリレー--AC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50201252HH22PW-R AC12Vコントロールリレー--AC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50201277HH22PW-R AC220Vコントロールリレー--AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50201295HH22PW-R AC48Vコントロールリレー2cプラグイン端子AC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50201304HH22PW-R AC6Vコントロールリレー--AC6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200604
2020-09-08
用途: 消火ポンプ盤修理
その他業種

翌々日の納品で、早修理することができ大変満足です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする