富士電機
サーキットプロテクタ CP31P形
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V/DC60V)1
保護方式
流体電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
292
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50093985
CP31PF/0.3
0.3
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50093994
CP31PF/0.3DC
0.3
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094003
CP31PF/0.3K
0.3
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094012
CP31PF/0.3KDC
0.3
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094021
CP31PF/0.3W
0.3
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094037
CP31PF/0.3WDC
0.3
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094046
CP31PF/0.5
0.5
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094055
CP31PF/0.5DC
0.5
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094064
CP31PF/0.5K
0.5
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094073
CP31PF/0.5KDC
0.5
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094082
CP31PF/0.5W
0.5
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094091
CP31PF/0.5WDC
0.5
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094107
CP31PF/0.75
0.75
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094116
CP31PF/0.75DC
0.75
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094125
CP31PF/0.75K
0.75
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094134
CP31PF/0.75KDC
0.75
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094143
CP31PF/0.75W
0.75
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094152
CP31PF/0.75WDC
0.75
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094161
CP31PF/1
1
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094177
CP31PF/10
10
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094186
CP31PF/10DC
10
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094195
CP31PF/10K
10
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094204
CP31PF/10KDC
10
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094213
CP31PF/10W
10
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094222
CP31PF/10WDC
10
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094231
CP31PF/15
15
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094247
CP31PF/15DC
15
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094256
CP31PF/15K
15
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094265
CP31PF/15KDC
15
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094274
CP31PF/15W
15
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094283
CP31PF/15WDC
15
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094292
CP31PF/1DC
1
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094301
CP31PF/1K
1
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094317
CP31PF/1KDC
1
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094326
CP31PF/1W
1
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094335
CP31PF/1WDC
1
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094344
CP31PF/2
2
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094353
CP31PF/20
20
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094362
CP31PF/20DC
20
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094371
CP31PF/20K
20
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094387
CP31PF/20KDC
20
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094396
CP31PF/20W
20
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094405
CP31PF/20WDC
20
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094414
CP31PF/25
25
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094423
CP31PF/25DC
25
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094432
CP31PF/25K
25
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094441
CP31PF/25KDC
25
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094457
CP31PF/25W
25
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094466
CP31PF/25WDC
25
高速形
¥
2,175
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50094475
CP31PF/2DC
2
高速形
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ