曜日別特売

サーキットプロテクタ CP32P形

サーキットプロテクタ CP32P形 - 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形 - 富士電機
(2件のレビュー)
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50101956CP32PF/0.30.3高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50101965CP32PF/0.3DC0.3高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50101974CP32PF/0.3K0.3高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50101983CP32PF/0.3KDC0.3高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50101992CP32PF/0.3W0.3高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102001CP32PF/0.3WDC0.3高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102017CP32PF/0.50.5高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102026CP32PF/0.5DC0.5高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102035CP32PF/0.5K0.5高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102044CP32PF/0.5KDC0.5高速形
4,120
2,798
3,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
50102053CP32PF/0.5W0.5高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102062CP32PF/0.5WDC0.5高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102071CP32PF/0.750.75高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102087CP32PF/0.75DC0.75高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102096CP32PF/0.75K0.75高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102105CP32PF/0.75KDC0.75高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102114CP32PF/0.75W0.75高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102123CP32PF/0.75WDC0.75高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102132CP32PF/11高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102141CP32PF/1010高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102157CP32PF/10DC10高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102166CP32PF/10K10高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102175CP32PF/10KDC10高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102184CP32PF/10W10高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102193CP32PF/10WDC10高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102202CP32PF/1515高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102211CP32PF/15DC15高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102227CP32PF/15K15高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102236CP32PF/15KDC15高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102245CP32PF/15W15高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102254CP32PF/15WDC15高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102263CP32PF/1DC1高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102272CP32PF/1K1高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102281CP32PF/1KDC1高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102297CP32PF/1W1高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102306CP32PF/1WDC1高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102315CP32PF/22高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102324CP32PF/2020高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102333CP32PF/20DC20高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102342CP32PF/20K20高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102351CP32PF/20KDC20高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102367CP32PF/20W20高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102376CP32PF/20WDC20高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102385CP32PF/2525高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102394CP32PF/25DC25高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102403CP32PF/25K25高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102412CP32PF/25KDC25高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102421CP32PF/25W25高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102437CP32PF/25WDC25高速形
3,905
2,898
3,188(税込)
53日以内出荷
返品不可
50102446CP32PF/2DC2高速形
3,460
2,698
2,968(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50102315
2025-12-08
用途: 農用の機器が故障して交換に
なごくま接骨院医療・福祉・介護関連業

取り付け交換も簡単で、以前と変わらず使えました。
大変満足してます。

対象商品 : 50103934
2021-08-07
用途: 制御盤の製作時

この手のサーキットプロテクタは、普段から購入実績がないと正規代理店さんで手配すると結構納期が掛かります。 モノタロウならPC画面上で確認した納期で送ってくれるので、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする