富士電機
サーキットプロテクタ CP33P
極数
3
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V/DC60V)1
保護方式
流体電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
289
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107714
CP33PF/0.3
0.3
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107723
CP33PF/0.3DC
0.3
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107732
CP33PF/0.3K
0.3
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107741
CP33PF/0.3KDC
0.3
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107757
CP33PF/0.3W
0.3
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107766
CP33PF/0.3WDC
0.3
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107775
CP33PF/0.5
0.5
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107784
CP33PF/0.5DC
0.5
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107793
CP33PF/0.5K
0.5
高速形
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50107802
CP33PF/0.5KDC
0.5
高速形
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50107811
CP33PF/0.5W
0.5
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107827
CP33PF/0.5WDC
0.5
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107836
CP33PF/0.75
0.75
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107845
CP33PF/0.75DC
0.75
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107854
CP33PF/0.75K
0.75
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107863
CP33PF/0.75KDC
0.75
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107872
CP33PF/0.75W
0.75
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107881
CP33PF/0.75WDC
0.75
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107897
CP33PF/1
1
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107906
CP33PF/10
10
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107915
CP33PF/10DC
10
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107924
CP33PF/10K
10
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107933
CP33PF/10KDC
10
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107942
CP33PF/10W
10
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107951
CP33PF/10WDC
10
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107967
CP33PF/15
15
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107976
CP33PF/15DC
15
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107985
CP33PF/15K
15
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50107994
CP33PF/15KDC
15
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108003
CP33PF/15W
15
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108012
CP33PF/15WDC
15
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108021
CP33PF/1DC
1
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108037
CP33PF/1K
1
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108046
CP33PF/1KDC
1
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108055
CP33PF/1W
1
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108064
CP33PF/1WDC
1
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108073
CP33PF/2
2
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108082
CP33PF/20
20
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108091
CP33PF/20DC
20
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108107
CP33PF/20K
20
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108116
CP33PF/20KDC
20
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108125
CP33PF/20W
20
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108134
CP33PF/20WDC
20
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108143
CP33PF/25
25
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108152
CP33PF/25DC
25
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108161
CP33PF/25K
25
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108177
CP33PF/25KDC
25
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108186
CP33PF/25W
25
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108195
CP33PF/25WDC
25
高速形
¥
5,655
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50108204
CP33PF/2DC
2
高速形
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ