富士電機
サーキットプロテクタ CP51B形
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111424
CP51BF/0.3
0.3
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111433
CP51BF/0.3DC
0.3
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111442
CP51BF/0.3K
0.3
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111451
CP51BF/0.3KDC
0.3
高速形
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111467
CP51BF/0.3W
0.3
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111476
CP51BF/0.3WDC
0.3
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111485
CP51BF/0.5
0.5
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111494
CP51BF/0.5DC
0.5
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111503
CP51BF/0.5K
0.5
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111512
CP51BF/0.5KDC
0.5
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111521
CP51BF/0.5W
0.5
高速形
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50111537
CP51BF/0.5WDC
0.5
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111546
CP51BF/0.75
0.75
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111555
CP51BF/0.75DC
0.75
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111564
CP51BF/0.75K
0.75
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111573
CP51BF/0.75KDC
0.75
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111582
CP51BF/0.75W
0.75
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111591
CP51BF/0.75WDC
0.75
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111607
CP51BF/1
1
高速形
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111616
CP51BF/10
10
高速形
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111625
CP51BF/10DC
10
高速形
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111634
CP51BF/10K
10
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111643
CP51BF/10KDC
10
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111652
CP51BF/10W
10
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111661
CP51BF/10WDC
10
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111677
CP51BF/15
15
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111686
CP51BF/15DC
15
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111695
CP51BF/15K
15
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111704
CP51BF/15KDC
15
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111713
CP51BF/15W
15
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111722
CP51BF/15WDC
15
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111731
CP51BF/1DC
1
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111747
CP51BF/1K
1
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111756
CP51BF/1KDC
1
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111765
CP51BF/1W
1
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111774
CP51BF/1WDC
1
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111783
CP51BF/2
2
高速形
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111792
CP51BF/20
20
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111801
CP51BF/20DC
20
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111817
CP51BF/20K
20
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111826
CP51BF/20KDC
20
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111835
CP51BF/20W
20
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111844
CP51BF/20WDC
20
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111853
CP51BF/25
25
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111862
CP51BF/25DC
25
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111871
CP51BF/25K
25
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111887
CP51BF/25KDC
25
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111896
CP51BF/25W
25
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111905
CP51BF/25WDC
25
高速形
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50111914
CP51BF/2DC
2
高速形
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ