富士電機
サーキットプロテクタ CP52B形
極数
2
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115021
CP52BF/0.3
0.3
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115037
CP52BF/0.3DC
0.3
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115046
CP52BF/0.3K
0.3
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115055
CP52BF/0.3KDC
0.3
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115064
CP52BF/0.3W
0.3
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115073
CP52BF/0.3WDC
0.3
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115082
CP52BF/0.5
0.5
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115091
CP52BF/0.5DC
0.5
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115107
CP52BF/0.5K
0.5
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115116
CP52BF/0.5KDC
0.5
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115125
CP52BF/0.5W
0.5
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115134
CP52BF/0.5WDC
0.5
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115143
CP52BF/0.75
0.75
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115152
CP52BF/0.75DC
0.75
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115161
CP52BF/0.75K
0.75
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115177
CP52BF/0.75KDC
0.75
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115186
CP52BF/0.75W
0.75
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115195
CP52BF/0.75WDC
0.75
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115204
CP52BF/1
1
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115213
CP52BF/10
10
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115222
CP52BF/10DC
10
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115231
CP52BF/10K
10
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115247
CP52BF/10KDC
10
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115256
CP52BF/10W
10
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115265
CP52BF/10WDC
10
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115274
CP52BF/15
15
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115283
CP52BF/15DC
15
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115292
CP52BF/15K
15
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115301
CP52BF/15KDC
15
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115317
CP52BF/15W
15
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115326
CP52BF/15WDC
15
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115335
CP52BF/1DC
1
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115344
CP52BF/1K
1
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115353
CP52BF/1KDC
1
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115362
CP52BF/1W
1
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115371
CP52BF/1WDC
1
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115387
CP52BF/2
2
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115396
CP52BF/20
20
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115405
CP52BF/20DC
20
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115414
CP52BF/20K
20
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115423
CP52BF/20KDC
20
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115432
CP52BF/20W
20
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115441
CP52BF/20WDC
20
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115457
CP52BF/25
25
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115466
CP52BF/25DC
25
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115475
CP52BF/25K
25
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115484
CP52BF/25KDC
25
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115493
CP52BF/25W
25
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115502
CP52BF/25WDC
25
高速形
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
53日以内出荷
返品不可
50115511
CP52BF/2DC
2
高速形
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ