曜日別特売

サーキットプロテクタ CP53B形

サーキットプロテクタ CP53B形 - 富士電機
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118625CP53BF/0.30.3高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118634CP53BF/0.3DC0.3高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118643CP53BF/0.3K0.3高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118652CP53BF/0.3KDC0.3高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118661CP53BF/0.3W0.3高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118677CP53BF/0.3WDC0.3高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118686CP53BF/0.50.5高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118695CP53BF/0.5DC0.5高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118704CP53BF/0.5K0.5高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118713CP53BF/0.5KDC0.5高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118722CP53BF/0.5W0.5高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118731CP53BF/0.5WDC0.5高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118747CP53BF/0.750.75高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118756CP53BF/0.75DC0.75高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118765CP53BF/0.75K0.75高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118774CP53BF/0.75KDC0.75高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118783CP53BF/0.75W0.75高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118792CP53BF/0.75WDC0.75高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118801CP53BF/11高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118817CP53BF/1010高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
50118826CP53BF/10DC10高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118835CP53BF/10K10高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118844CP53BF/10KDC10高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118853CP53BF/10W10高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118862CP53BF/10WDC10高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118871CP53BF/1515高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118887CP53BF/15DC15高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118896CP53BF/15K15高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118905CP53BF/15KDC15高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118914CP53BF/15W15高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118923CP53BF/15WDC15高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118932CP53BF/1DC1高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118941CP53BF/1K1高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118957CP53BF/1KDC1高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118966CP53BF/1W1高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118975CP53BF/1WDC1高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118984CP53BF/22高速形
8,170
5,998
6,598(税込)
53日以内出荷
返品不可
50118993CP53BF/2020高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119002CP53BF/20DC20高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119011CP53BF/20K20高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119027CP53BF/20KDC20高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119036CP53BF/20W20高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119045CP53BF/20WDC20高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119054CP53BF/2525高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119063CP53BF/25DC25高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119072CP53BF/25K25高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119081CP53BF/25KDC25高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119097CP53BF/25W25高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119106CP53BF/25WDC25高速形
8,750
6,398
7,038(税込)
53日以内出荷
返品不可
50119115CP53BF/2DC2高速形
8,170
5,598
6,158(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする