富士電機
磁気形近接スイッチ リード2M
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
定格使用電圧(V)
AC、DC220以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガーにて)
リード線(m)
1(標準)
耐振動(耐久)
複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)
300
使用周囲湿度
45~95%RH
動作時間(ms)
1~2
復帰時間(ms)
約0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
抵抗(Ω)
定格使用電流(A)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215907
PM-2SHL
チョークコイル内蔵形コンタクト素子
6以下
0.2
-20~+130
¥
12,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50215882
PM-2S
-
200m以下
0.5
-10~+65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください