曜日別特売

スーパータイマMS4Sシリーズ

スーパータイマMS4Sシリーズ - 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ - 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ - 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ - 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ - 富士電機
(5件のレビュー)

首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能

内容量1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
端子数
接点構成
動作モード
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合規格
定格電圧(V)
端子数
接点構成
サイズ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
動作モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50213721MS4SM-DLEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~12711ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オンデレー、フリッカ、ワンショット、信号オフデレー
5,360
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50213545MS4SA-DLEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オンデレー
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50213572MS4SC-DLEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時1c+瞬時1cDIN48×4848×48×81.5オンデレー
6,290
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50213581MS4SF-AP1NEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC100~2408ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
当日出荷
50213597MS4SF-AP1NREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC100~2408ピン限時1c+瞬時リセット付DIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
50213606MS4SF-AP1TEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC100~2408ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
当日出荷
50213642MS4SF-CE1NEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC/DC248ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
50213651MS4SF-CE1NREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC/DC248ピン限時1c+瞬時リセット付DIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
50213667MS4SF-CE1TEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC/DC248ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
当日出荷
50213676MS4SF-CE1TREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC/DC248ピン限時1c+瞬時リセット付DIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
50213685MS4SF-DL1NEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
50213694MS4SF-DL1NREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時1c+瞬時リセット付DIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50213703MS4SF-DL1TEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時2cDIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
50213712MS4SF-DL1TREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)DC48~1278ピン限時1c+瞬時リセット付DIN48×4848×48×81.5オフデレー
8,890
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50213737MS4SR-APNEMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC100~2408ピン限時2cDIN48×4848×48×83リピート(オンスタート)
11,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
50213624MS4SF-AP1TREMC規格適合(EN50081-2、50082-2)AC100-2408ピン限時1c+瞬時リセット付--オフデレー
8,890
取扱い終了
返品不可
50213746MS4SY-AP B-AC100-2408ピン限時1a、瞬時1aDIN48×4848×48×81.5スターデルタ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 機械のメンテナンス

他店で買うと 富士電機製の物は納品されるまで時間がかかりますが、モノタロウさんは短納期で発送してくださるので、本当に助かります

対象商品 : 50213606
2017-09-08
用途: 制御盤の自動運転制御に使用
下妻施設管理株式会社

おかげさまで、配水ポンプ自動運転が復旧出来ました。

対象商品 : 50213581
2015-02-13
用途: 電灯の消灯時間の設定
有限会社パール タナカ

ひじょうにシンプルで使いやすい。

対象商品 : 50213572
2017-11-01
用途: 盤の補修
製造業

納期が大きく変動し困りました。
納期は正確に記載をお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50213545
2014-01-20
用途: 電動発電機の制御盤への組込み

タイマ・ソケット共にオムロンのものより安いので大変気に入っております。
価格は安いですが、鉄道車両には富士電機のリレー/タイマを使用しているので信頼性は確かだと思います。
DC48-127V定格なので、DC100V制御電源の蓄電池電圧が80V程度まで低下しても、
確実に動作するので安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする