スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク - 富士電機
(4件のレビュー)

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。

定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線内容量1個
注意
※画像はキャップ・ベースと組み合わせたものになりますが、付属はしておりません。ヒューズリンクのみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50072023BLC012-112
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
50072032BLC020-120
1,350
919
1,011(税込)
当日出荷
50072041BLC023-123
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50072057BLC045-145
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50072066BLC075-175
2,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50072075BLC090-190
3,210
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50072084BLC120-1120
5,230
3,698
4,068(税込)
51日以内出荷
返品不可
50072093BLC140-1140
5,400
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 電子装置の製作
製造業

アマチュア無線の送信機用電源に使用しましたが、
反応がとても良いので異常発生時に素早く作動します。
普通のヒューズ(スローブロー型)では、機器が破損してからヒューズが作動することもありましたが、
この製品に交換してからはその様な事象は発生していません。

対象商品 : 50072057
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンス
有限会社新興高周波工業所製造業

日曜日に機械のメンテナンス中ヒューズ切れが見つかったものの、
このヒューズは町中の電気屋さんでは手配出来ずMonotaROであったので注文、月曜日午前に届きました。
こんなヒューズがすぐに手に入るとは、非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50072023
2017-03-31
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

当日出荷されませんでした。翌々日出荷でした。注意が必要。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 50072023
2015-07-22
用途: 電気炉コントローラのヒューズ

電気炉コントローラのヒューズです。
突然切れてしまいました。他のネットストアでは,10個以上からの購入であったり,送料が高かったりしましたが,
こちらでは1個からの購入ができ,送料もリーズナブルで,助かりました。
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする