富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
縦長角
色板の仕様
色板(透明)方式(消灯時乳白用)
内容量
1個
バスケットに入れる
240
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142346
DN7Q001-V36A
DC6
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142355
DN7Q001-V36G
DC6
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142364
DN7Q001-V36R
DC6
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142373
DN7Q001-V36S
DC6
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142391
DN7Q001-V3BA
AC/DC12
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142407
DN7Q001-V3BG
AC/DC12
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142416
DN7Q001-V3BR
AC/DC12
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142425
DN7Q001-V3BS
AC/DC12
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142443
DN7Q001-V3CA
AC/DC15
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142452
DN7Q001-V3CG
AC/DC15
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142461
DN7Q001-V3CR
AC/DC15
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142477
DN7Q001-V3CS
AC/DC15
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142495
DN7Q001-V3EA
AC/DC24
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142504
DN7Q001-V3EG
AC/DC24
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142513
DN7Q001-V3ER
AC/DC24
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142522
DN7Q001-V3ES
AC/DC24
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142547
DN7Q001-V3FA
AC/DC48
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142556
DN7Q001-V3FG
AC/DC48
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142565
DN7Q001-V3FR
AC/DC48
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142574
DN7Q001-V3FS
AC/DC48
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142592
DN7Q001-V3HA
AC/DC110
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142601
DN7Q001-V3HG
AC/DC110
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142617
DN7Q001-V3HR
AC/DC110
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142626
DN7Q001-V3HS
AC/DC110
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142644
DN7Q001-V3LA
AC/DC127
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142653
DN7Q001-V3LG
AC/DC127
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142662
DN7Q001-V3LR
AC/DC127
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142671
DN7Q001-V3LS
AC/DC127
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142696
DN7Q001-V3MA
AC220
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142705
DN7Q001-V3MG
AC220
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142714
DN7Q001-V3MR
AC220
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142723
DN7Q001-V3MS
AC220
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50142382
DN7Q001-V36Y
DC6
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142434
DN7Q001-V3BY
AC/DC12
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142486
DN7Q001-V3CY
AC/DC15
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142531
DN7Q001-V3EY
AC/DC24
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142583
DN7Q001-V3FY
AC/DC48
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142635
DN7Q001-V3HY
AC/DC110
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142687
DN7Q001-V3LY
AC/DC127
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142732
DN7Q001-V3MY
AC220
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142741
DN7Q001-V46AA
DC6
上側:橙、下側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50142757
DN7Q001-V46AG
DC6
上側:橙、下側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50142766
DN7Q001-V46AR
DC6
上側:橙、下側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50142775
DN7Q001-V46AS
DC6
上側:橙、下側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50142784
DN7Q001-V46AY
DC6
上側:橙、下側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50142793
DN7Q001-V46GA
DC6
上側:緑、下側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50142802
DN7Q001-V46GG
DC6
上側:緑、下側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50142811
DN7Q001-V46GR
DC6
上側:緑、下側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50142827
DN7Q001-V46GS
DC6
上側:緑、下側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50142836
DN7Q001-V46GY
DC6
上側:緑、下側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ