曜日別特売

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) - 富士電機
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
形状
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50169366DP36S1N-AE3AC/DC24正角3627×27×1(記名板)
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169384DP36S1N-AH3AC/DC100~110正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169402DP36S1N-AM3AC200~220正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り5点です
50169427DP36S1N-GE3AC/DC24正角3627×27×1(記名板)
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
50169445DP36S1N-GH3AC/DC100~110正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
50169454DP36S1N-GM3AC200~220正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169463DP36S1N-RE3AC/DC24正角3627×27×1(記名板)
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169481DP36S1N-RH3AC/DC100~110正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169497DP36S1N-RM3AC200~220正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169515DP36S1N-WA3DC6乳白正角3627×27×1(記名板)
3,9803,298
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169524DP36S1N-WE3AC/DC24乳白正角3627×27×1(記名板)
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169542DP36S1N-WH3AC/DC100~110乳白正角3627×27×1(記名板)
3,4353,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169567DP36S1N-WM3AC200~220乳白正角3627×27×1(記名板)
4,7003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50169585DP36S1N-WQ3AC230~254乳白正角3627×27×1(記名板)
5,0503,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169594DP36S1N-WS3AC350~380乳白正角3627×27×1(記名板)
5,0503,998
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169603DP36S1N-WT3AC400~440乳白正角3627×27×1(記名板)
5,0503,698
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
50169637DP36S1N-XN3-なし正角3627×27×1(記名板)
1,7001,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169646DP36S1N-YE3AC/DC24正角3627×27×1(記名板)
3,9802,998
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
50169664DP36S1N-YM3AC200~220正角3627×27×1(記名板)
4,7003,398
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
50169673DP36S4N-FE3AC/DC24赤/緑正角3627×27×1(記名板)
4,6503,398
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
50169682DP36T1N-AE3AC/DC24長角7227×63×1(記名板)
5,0704,798
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169707DP36T1N-AH3AC/DC100~110長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169716DP36T1N-AM3AC200~220長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169725DP36T1N-GB3AC/DC12長角7227×63×1(記名板)
6,9504,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169734DP36T1N-GE3AC/DC24長角7227×63×1(記名板)
6,9504,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169752DP36T1N-GM3AC200~220長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
50169761DP36T1N-RB3AC/DC12長角7227×63×1(記名板)
6,9504,898
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169777DP36T1N-RE3AC/DC24長角7227×63×1(記名板)
5,0704,798
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169804DP36T1N-RH3AC/DC100~110長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169813DP36T1N-RM3AC200~220長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
50169822DP36T1N-WE3AC/DC24乳白長角7227×63×1(記名板)
6,9504,898
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169847DP36T1N-WH3AC/DC100~110乳白長角7227×63×1(記名板)
7,9805,598
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169856DP36T1N-WM3AC200~220乳白長角7227×63×1(記名板)
5,8355,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169865DP36T1N-XN3-なし長角7227×63×1(記名板)
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169874DP36T2N-AAE3AC/DC24橙/橙長角7227×63×1(記名板)
7,2004,998
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
50169892DP36T2N-AAH3AC/DC100~110橙/橙長角7227×63×1(記名板)
9,0206,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169901DP36T2N-AAM3AC200~220橙/橙長角7227×63×1(記名板)
6,5806,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169917DP36T2N-ARH3AC/DC100~110橙/赤長角7227×63×1(記名板)
9,0206,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169926DP36T2N-ARM3AC200~220橙/赤長角7227×63×1(記名板)
6,5806,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169935DP36T2N-GAH3AC/DC100~110緑/橙長角7227×63×1(記名板)
9,0206,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169944DP36T2N-GAM3AC200~220緑/橙長角7227×63×1(記名板)
9,0206,498
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
50169953DP36T2N-GGE3AC/DC24緑/緑長角7227×63×1(記名板)
7,2004,998
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
50169971DP36T2N-GRE3AC/DC24緑/赤長角7227×63×1(記名板)
5,2505,198
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169996DP36T2N-GRH3AC/DC100~110緑/赤長角7227×63×1(記名板)
6,5806,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170014DP36T2N-GRM3AC200~220緑/赤長角7227×63×1(記名板)
6,5806,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
50170032DP36T2N-RAE3AC/DC24赤/橙長角7227×63×1(記名板)
7,2004,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170057DP36T2N-RAH3AC/DC100~110赤/橙長角7227×63×1(記名板)
9,0206,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170066DP36T2N-RAM3AC200~220赤/橙長角7227×63×1(記名板)
6,5806,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170084DP36T2N-RGE3AC/DC24赤/緑長角7227×63×1(記名板)
7,2004,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170102DP36T2N-RGH3AC/DC100~110赤/緑長角7227×63×1(記名板)
9,0206,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする